9115371600 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 16,0mm
Maschinenreibahle DIN208B HSSE 16,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15371600, 9115371600
Rubix:1554209
Hersteller:4317784079181
EAN:4317784079181


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115371600 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 16,0mm
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 16,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std