9115173600 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 36mm
Aufsteckreibahle DIN 219B HSSE 36,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15173600, 9115173600
Rubix:1854172
Hersteller:15173600
EAN:4317784252652


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 36 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115173600 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 36mm
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 36mm FORMAT
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 36 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std