894503 GR. S NEONGELB Warnschutz T-Shirt URBAN 2
Hivis T-shirt URBAN 3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:884936
GISS:894503
Rubix:3291145
Hersteller:894503
EAN:3660338469015

Dokumente
Produktdetails : 894503 GR. S NEONGELB Warnschutz T-Shirt URBAN 2
Das GISS Hi-Vis T-Shirt URBAN 3 wurde entwickelt, um unter allen Lichtverhältnissen maximale Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Gefertigt aus recyceltem, hochsichtbarem Polyester vereint es Arbeitssicherheit, Tragekomfort und Umweltbewusstsein. Die integrierten, aufgenähten Reflexstreifen sorgen für optimale Erkennbarkeit bei Tag und Nacht – ein unverzichtbares Kleidungsstück für alle, die im Außenbereich oder in risikoreichen Arbeitsumgebungen tätig sind.
Eigenschaften:
Dieses Warnschutz-T-Shirt aus recycelten Polyesterfasern bietet eine nachhaltige und leistungsstarke Lösung für Fachkräfte, die in Bereichen mit eingeschränkter Sicht arbeiten. Das leichte 130 g/m² Gewebe gewährleistet hohen Tragekomfort selbst bei längeren Einsätzen. Strategisch platzierte, graue Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit unter allen Bedingungen – auch im Scheinwerferlicht.
Spezifikationen:
• Material: 100 % recyceltes, hochsichtbares Polyester
• Flächengewicht: 130 g/m²
• Farben: fluoreszierend Gelb oder Orange
• Aufgenähte Reflexstreifen (nicht geklebt)
• Schutzklasse: 2
• Große Größenauswahl
• Pflege: auf links waschen, max. 40 °C, Schonschleudergang
• Haltbarkeit: bis zu 25 Waschzyklen
• Nachhaltige Herstellung aus recycelten Fasern
Normen:
Entspricht der EU-Verordnung (UE) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und ist gemäß EN ISO 20471 +A1 als Warnschutzkleidung der Klasse 2 zertifiziert.
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für zuverlässige persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör für den professionellen Einsatz. Mit nahezu 40 000 Kunden in ganz Europa bietet GISS wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Mitarbeitenden. Als exklusive Marke von Rubix setzt GISS auf erstklassige Materialien, die europäischen Standards entsprechen, und arbeitet mit führenden internationalen Lieferanten zusammen. Das Sortiment deckt alle Schutzbereiche ab – vom Kopf- über Körper- bis zum Fußschutz sowie Absturzsicherungssysteme.
Eigenschaften:
Dieses Warnschutz-T-Shirt aus recycelten Polyesterfasern bietet eine nachhaltige und leistungsstarke Lösung für Fachkräfte, die in Bereichen mit eingeschränkter Sicht arbeiten. Das leichte 130 g/m² Gewebe gewährleistet hohen Tragekomfort selbst bei längeren Einsätzen. Strategisch platzierte, graue Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit unter allen Bedingungen – auch im Scheinwerferlicht.
Spezifikationen:
• Material: 100 % recyceltes, hochsichtbares Polyester
• Flächengewicht: 130 g/m²
• Farben: fluoreszierend Gelb oder Orange
• Aufgenähte Reflexstreifen (nicht geklebt)
• Schutzklasse: 2
• Große Größenauswahl
• Pflege: auf links waschen, max. 40 °C, Schonschleudergang
• Haltbarkeit: bis zu 25 Waschzyklen
• Nachhaltige Herstellung aus recycelten Fasern
Normen:
Entspricht der EU-Verordnung (UE) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und ist gemäß EN ISO 20471 +A1 als Warnschutzkleidung der Klasse 2 zertifiziert.
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für zuverlässige persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör für den professionellen Einsatz. Mit nahezu 40 000 Kunden in ganz Europa bietet GISS wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Mitarbeitenden. Als exklusive Marke von Rubix setzt GISS auf erstklassige Materialien, die europäischen Standards entsprechen, und arbeitet mit führenden internationalen Lieferanten zusammen. Das Sortiment deckt alle Schutzbereiche ab – vom Kopf- über Körper- bis zum Fußschutz sowie Absturzsicherungssysteme.
Stärken
• Hervorragende Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
• Umweltfreundliches Design aus recycelten Fasern
• Hohe Strapazierfähigkeit und pflegeleichte Materialien
• Umweltfreundliches Design aus recycelten Fasern
• Hohe Strapazierfähigkeit und pflegeleichte Materialien
Anwendungen
Das Hi-Vis T-Shirt URBAN 3 eignet sich ideal für Fachkräfte im Außenbereich, insbesondere in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen oder in Bereichen mit Straßenverkehr. Es wird häufig auf Baustellen, in der Logistik, im städtischen Wartungsdienst sowie bei Arbeiten zur Verkehrssicherung eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
791,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
941,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage