Referenzen
Portwest:S173ONRS
Rubix:2849343
EAN:5036108250868

Produktdetails : S173ONRS ORANGE GR. S Zweifarbiges Baumwoll-Comfort-T-Shirt
Unser allseits beliebtes T-Shirt wurde neu gestaltet, um eine modische zweifarbige Version zu bieten. Dieses T-Shirt kombiniert die Vorteile von hohem Tragekomfort und pflegeleichtem Stoff mit zusätzlichem praktischem Colour-Blocking.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 175 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen