9969940150 Hochdruck-Stoßpresse Nenninhalt 150ml
Hi-press. Druckpumpe no.12362
Siehe technische InformationenReferenzen
Pressol:12 363
Rubix:1041202
Hersteller:12 363

Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 150 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
Produktdetails : 9969940150 Hochdruck-Stoßpresse Nenninhalt 150ml
Hochdruck-Schubpumpe
Ausführung: Aus Stahl mit spezieller Oberflächenbehandlung und abnehmbarem Rohr. Lieferung mit spitzem und hohlem Mundstück, M10 x 1. Anwendung: Geeignet für Fett.
Hochdruck-Stoßpresse Nenninhalt 150ml Pressol
Hochdruck-Stoßpresse Ausführung: Aus Stahl, oberflächenveredelt mit ausziehbarem Rohr. Lieferung mit Spitz- und Hohlmundstück, M10 x 1. Anwendung: Geeignet für Fett.
Hochdruck-Stoßpresse Ausführung: Aus Stahl, oberflächenveredelt mit ausziehbarem Rohr. Lieferung mit Spitz- und Hohlmundstück, M10 x 1. Anwendung: Geeignet für Fett.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 150 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std