Referenzen
Gates:E360 38X9230LP/9148LI HIPOWER
Rubix:1418669
Hersteller:90062360
EAN:5412571053265

Produktdetails : 38X9148 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | e360 |
| Innenlänge | 9230 mm |
| Außenlänge | 9230 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Richtlänge | 9310 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.127,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.341,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
