Referenzen
Gates:D180 32X4650LP/4570LI HIPOWER
Rubix:1418227
Hersteller:900510180
EAN:5412571053043

Produktdetails : 32X4570 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d180 |
| Innenlänge | 4570 mm |
| Außenlänge | 4650 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 4645 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage