Referenzen
Gates:C97 22X2535LP/2475LI HIPOWER
Rubix:1416733
Hersteller:900410097
EAN:5412571052213

Produktdetails : 22X2475 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c97 |
| Innenlänge | 2475 mm |
| Außenlänge | 2535 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2533 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
