Referenzen
Gates:B264 17X6740LP/6700LI HIPOWER
Rubix:1415845
Hersteller:900310264
EAN:5414465673276

Produktdetails : 17X6700 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b264 |
| Innenlänge | 6700 mm |
| Außenlänge | 6729 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 6740 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,83 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
