Referenzen
Gates:B140 17X3610LP/3550LI HIPOWER
Rubix:1415064
Hersteller:900310140
EAN:5412571051469

Produktdetails : 17X3550 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b140 |
| Innenlänge | 3550 mm |
| Außenlänge | 3610 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3590 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
