Referenzen
Gates:B61 17X1600LP/1560LI HIPOWER
Rubix:1414753
Hersteller:900310061
EAN:5412571050875

Produktdetails : 17X1560 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b61 |
| Innenlänge | 1560 mm |
| Außenlänge | 1600 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
