Hose Planam 2711-70, Größe: 70 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Herren Bundhose HIGHLINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2711-70
Rubix:2709861
EAN:4030913957203

Produktdetails : HERREN BUNDHOSE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 70 PP608213670, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Perfekter Sitz und reichlich Stauraum
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalkörper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche und doppelte Maßstabtasche
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● Gummizug im Bund hinten
● Hammerschlaufe
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalkörper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche und doppelte Maßstabtasche
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● Gummizug im Bund hinten
● Hammerschlaufe
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz/schiefer/zink, Größe 70
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 70 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
70