Hose Mascot 05279-010-18-82C54, Größe: 82/54 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Hose Faro dunkel-anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:05279-010-18-82C54
Rubix:1535808
EAN:5707209378583

Produktdetails : 05279-010-18 GR. 82C54 ANTHRAZITT Hose Faro 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Schenkeltaschen mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
Mascot FARO Bundhose dunkelanthrazit Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/54