Präzisions-/ Spindellager FAG HCB7018-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm
HCB70..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCB7018-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:2284029
Hersteller:0387804700000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : HCB7018C.2RSD.T.P4S.UL FAG SPINDELLA Spindellager
Spindellager HCB70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 961 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | hcb70.. |
| Käfig | plastik |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.871,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.366,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort