Rillenkugellager FAG HC6016-M-P6-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm

HC60..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC6016-M-P6-C3
Rubix:1741977
Hersteller:0388995900030
EAN:4026677906779
HC6016-M-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC6016-M-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager
Rillenkugellager FAG

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht915 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Seriehc60..
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
562,32 exkl. MwSt.
/ Stück
669,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an