Rillenkugellager INA 61826-HLU, Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:61826-HLU
Rubix:9811
Hersteller:0096634100000
EAN:4012802658569


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 61826-HLU (INA) Rillenkugellager INA
Dieses INA-Rillenkugellager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, ermöglicht es eine effiziente Schmierung und eine optimale Wärmeableitung. Unter kontrollierten Betriebsbedingungen gewährleistet es zuverlässige Leistungen und eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln sicherstellt und eine hohe Belastbarkeit sowohl bei konstanten als auch variablen Lasten bietet. Durch seine offene Bauweise erreicht es hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduzierter innerer Reibung. Das Fehlen von Dichtungen ermöglicht einen direkten Zugang zur Schmierung, wodurch die Wartung vereinfacht und eine effiziente Wärmeableitung gewährleistet wird. Es eignet sich besonders für wenig verschmutzte Umgebungen und wird häufig in Antriebssystemen sowie industriellen Maschinen eingesetzt, welche höchste Präzision und geschmeidige Bewegungsabläufe erfordern.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung, um seine Lebensdauer und Leistungsfähigkeit zu optimieren. Der Einsatz eines an die Betriebsbedingungen angepassten Schmiermittels ist essenziell, um Verschleiß zu minimieren und eine reibungslose Bewegung sicherzustellen. Regelmäßige Inspektionen helfen, den Schmierzustand zu überprüfen, ungewöhnliche Geräusche zu erkennen und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Markeninformationen:
INA ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für ihre hochwertigen und innovativen Lösungen in der Präzisionsmechanik. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Wälzlagern und Linearführungssystemen und bietet leistungsstarke Lösungen für die Automobil-, Luftfahrt- und Industriebranche.
Stärken:
• Geringe Reibung für maximale Energieeffizienz
• Aufnahme von moderaten radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise für effiziente Schmierung und Wärmeableitung
• Hohe Langlebigkeit und Robustheit dank Stahlblechkäfig
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für den Einsatz in einem Ölbad (im Gehäuse) oder in einer sauberen Umgebung. Es wird in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet, darunter:
• Antriebssysteme und Förderanlagen: Sorgt für eine stabile und reibungslose Bewegung
• Werkzeugmaschinen: Eingesetzt in Fräsmaschinen, Bohrern und Drehmaschinen für präzise Rotation
• Führungs- und Handhabungssysteme: Bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen
• Land- und Baumaschinen: Unterstützt radiale Belastungen auch unter mäßiger Verschmutzung
• Textilindustrie: Gewährleistet Präzision und Langlebigkeit in Webmaschinen
• Automobil- und Luftfahrtsektor: Verwendet in Getriebemotoren und Antriebssystemen für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln sicherstellt und eine hohe Belastbarkeit sowohl bei konstanten als auch variablen Lasten bietet. Durch seine offene Bauweise erreicht es hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduzierter innerer Reibung. Das Fehlen von Dichtungen ermöglicht einen direkten Zugang zur Schmierung, wodurch die Wartung vereinfacht und eine effiziente Wärmeableitung gewährleistet wird. Es eignet sich besonders für wenig verschmutzte Umgebungen und wird häufig in Antriebssystemen sowie industriellen Maschinen eingesetzt, welche höchste Präzision und geschmeidige Bewegungsabläufe erfordern.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung, um seine Lebensdauer und Leistungsfähigkeit zu optimieren. Der Einsatz eines an die Betriebsbedingungen angepassten Schmiermittels ist essenziell, um Verschleiß zu minimieren und eine reibungslose Bewegung sicherzustellen. Regelmäßige Inspektionen helfen, den Schmierzustand zu überprüfen, ungewöhnliche Geräusche zu erkennen und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Markeninformationen:
INA ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für ihre hochwertigen und innovativen Lösungen in der Präzisionsmechanik. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Wälzlagern und Linearführungssystemen und bietet leistungsstarke Lösungen für die Automobil-, Luftfahrt- und Industriebranche.
Stärken:
• Geringe Reibung für maximale Energieeffizienz
• Aufnahme von moderaten radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise für effiziente Schmierung und Wärmeableitung
• Hohe Langlebigkeit und Robustheit dank Stahlblechkäfig
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für den Einsatz in einem Ölbad (im Gehäuse) oder in einer sauberen Umgebung. Es wird in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet, darunter:
• Antriebssysteme und Förderanlagen: Sorgt für eine stabile und reibungslose Bewegung
• Werkzeugmaschinen: Eingesetzt in Fräsmaschinen, Bohrern und Drehmaschinen für präzise Rotation
• Führungs- und Handhabungssysteme: Bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen
• Land- und Baumaschinen: Unterstützt radiale Belastungen auch unter mäßiger Verschmutzung
• Textilindustrie: Gewährleistet Präzision und Langlebigkeit in Webmaschinen
• Automobil- und Luftfahrtsektor: Verwendet in Getriebemotoren und Antriebssystemen für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,42 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar