Rillenkugellager FAG 6208-C-HRS, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6208-RSR
FAG:6208-C-HRS
Rubix:1363355
Hersteller:0792404960000
EAN:4054364441258
6208-C-HRS (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-C-HRS (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG


Dieses Rillenkugellager von FAG wurde speziell für höchste Leistungen und eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten industriellen Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer einseitigen Gummidichtung und optimierter Innenkonstruktion bietet es einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen und lässt sich flexibel in zahlreiche Anwendungen integrieren.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist einseitig mit einer Gummidichtung ausgestattet, welche wirksam vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit schützt. Das Lager besitzt außerdem ein Standard-Radialspiel für einen reibungslosen Lauf. Die Innenkonstruktion der C-Generation sorgt für eine optimierte Lastverteilung und minimiert Reibungsverluste.

Wartung:
Das Lager ist auf einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Dennoch sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen zu überwachen.

Dichtung:
Die einseitige Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützt zuverlässig vor äußeren Verunreinigungen, verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lager. Die offene Lagerseite ermöglicht bei Bedarf eine Belüftung sowie direkten Zugang zu den inneren Komponenten.

Markeninformationen:
FAG gehört seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender Fachkompetenz und einem starken Fokus auf Innovation, bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Lagerlösungen für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.

Stärken:
• Zielgerichteter Schutz vor Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Gleichmäßiger, effizienter Lauf dank Standard-Radialspiel
• Geringer Wartungsbedarf, zuverlässige Schmiermittelbindung
• Gute Wärmeableitung – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen

Anwendungen:
Dieses robuste Rillenkugellager findet Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter:

• Förder- und Handhabungssysteme
• Landwirtschafts- und Baumaschinen
• Antriebs- und Getriebetechnik
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen und Führungssysteme

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht365 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Serie62..-c-hrs
Grenzdrehzahl7800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r17800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
Zolltarifcode84821090
16,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,17 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an