AW30-F03H-A Filterregler

Hauptleitungsfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AW30-F03H-A
Rubix:2180733
Hersteller:AW30-F03H-A
EAN:3618035518703
AW30-F03H-A Filterregler
Technische Zusammenfassung
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AW30-F03H-A Filterregler


Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Das AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Gehäusegrößen mit Verrohrungen von 1/8 bis 3/4 Zoll Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
AW10-40-A, AW Filter/Regler-Kombination

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x199x53 mm
Bruttogewicht440 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper30 mm
Volumenstrom1500 l/min
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,80 exkl. MwSt.
/ Stück
53,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen