Referenzen
SMC:AMG350C-F03C
Rubix:2204812
EAN:3618035577496
Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminiumlegierung (körper); aluminiumlegierung (gehäuse); gehärtetes glas (schauglas) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8;1/2 |
| Filterfeinheit | 350 µm |
Produktdetails : AMG350C-F03C Wasserabscheider
Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Das AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Gehäusegrößen mit Verrohrungen von 1/8 bis 3/4 Zoll Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminiumlegierung (körper); aluminiumlegierung (gehäuse); gehärtetes glas (schauglas) |
| Anschluss 1 | 3/8;1/2 |
| Filterfeinheit | 350 µm |
| Größe Körper | 176 mm |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage