862973 VHM Radiusfräser kurz Typ UNI 2Z D.1,0 mm OZMA

HARTMETALL-KUGELKOPFFRÄSER - KURZ - 2 ZÄHNE - ZYLINDERSCHAFT - OZMA

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:862973
Rubix:3264196
EAN:3660338176067
862973 VHM Radiusfräser kurz Typ UNI 2Z D.1,0 mm OZMA
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser1 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862973 VHM Radiusfräser kurz Typ UNI 2Z D.1,0 mm OZMA


Kurzer halbkugelförmiger Hartmetallfräser - 2 Schneiden mit zylindrischem Schaft - ozma
VHM Radiusfräser kurz Typ UNI 2Z D.1,0 mm OZMA
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser1 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge3 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungozma
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / nichteisenmetalle / rostfreier stahl / gusseisen
Nutzlänge3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,10 exkl. MwSt.
/ Stück
14,40 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar