862617 VHM Schaftfräser kurz Typ UNI 2Z D.20,0 mm OZMA
HARTMETALL-FRÄSSTIFT - KURZ - 2 ZÄHNE - WELDONSCHAFT - OZMA
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862617
Rubix:3264282
EAN:3660338172847


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : 862617 VHM Schaftfräser kurz Typ UNI 2Z D.20,0 mm OZMA
VHM Schaftfräser kurz Typ UNI 2Z D.20,0 mm OZMA
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | ozma |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / nichteisenmetalle / rostfreier stahl / gusseisen |
| Nutzlänge | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,56 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar