Referenzen
Lorch:4903
Rubix:1085676
Hersteller:4903


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9926200015 hartlöteins.propan turbo 14mm max. 2,5 b |
|---|
Produktdetails : 9926200015 Hartlöteins.Propan Turbo 14mm max. 2,5 b
Hartlöteinsatz Propan Turbo 14mm maximal 2,5barGCE
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren.
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9926200015 hartlöteins.propan turbo 14mm max. 2,5 b |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84689000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,48 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar