Referenzen
Parker:RBP430X
Rubix:1343307
Hersteller:RBP430X

Produktdetails : RBP430X Rbp-430Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 30 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 30 mm |
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
