Referenzen
Parker:RAN215X
Rubix:1343156
Hersteller:RAN215X

Produktdetails : RAN215X Ran-215 Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Werkstoff | polyamid 6 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
