EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1
5/3 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q
Rubix:2193436
Hersteller:EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q
EAN:3618036115741

Dokumente
Produktdetails : EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1
Magnetventil mit 5 Anschlüssen gemäß ISO 15407-1
Schnittstelle gemäß Größe 1 (EVS1-01) & Größe 2 (EVS1-02)
Leichtes Gewicht mit hoher Durchflusskapazität (bis zu 1000 l/min)
Verfügbarkeit: Gummi-/Metalldichtung; M-Anschluss
IP65-konform.
Schnittstelle gemäß Größe 1 (EVS1-01) & Größe 2 (EVS1-02)
Leichtes Gewicht mit hoher Durchflusskapazität (bis zu 1000 l/min)
Verfügbarkeit: Gummi-/Metalldichtung; M-Anschluss
IP65-konform.
EVS1, Elektromagnetventil (mit M-Stecker)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 205 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen