Referenzen
Festo:VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1
Rubix:1829126
Hersteller:575276
EAN:4052568103811

Produktdetails : VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x60x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 187,6 g |
| Typ | ventil vuvs |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 700 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage