Referenzen
Parker:1CF48-12-6
Rubix:97431
Hersteller:1CF48-12-6


Technische Zusammenfassung
| Typ | schlupffreie anpassung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CF48-12-6 Dichtkegel
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, drehbar, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 36 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 58 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 12
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, drehbar, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 36 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 58 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 12
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schlupffreie anpassung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 48 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std