3620 06 00 LF3600 Doppelstecknippel, 6mm, MS
Legris LF3600 Doppelstecknippel, 6mm, MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3620 06 00
Rubix:107955
Hersteller:3620 06 00
EAN:0820099281278


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3620 |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube, 6 mm (o.d.) '' |
| Werkstoff | messing vernickelt |
Produktdetails : 3620 06 00 LF3600 Doppelstecknippel, 6mm, MS
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik im Werk, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstutzen auf Rohrstutzen
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Doppelter Außengewindeanschluss
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,005
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstutzen auf Rohrstutzen
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Doppelter Außengewindeanschluss
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,005
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
| Typ | 3620 |
| Anschluss 1 | tube, 6 mm (o.d.) '' |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Ausführung | recht |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Druck | 30 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort