1CE48-15-8 Dichtkegel

Hannifin Dichtkegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1CE48-15-8
Rubix:152578
Hersteller:1CE48-15-8
1CE48-15-8 Dichtkegel

Technische Zusammenfassung

Typno-skive-verschraubung
Anschluss 11/2 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1CE48-15-8 Dichtkegel


Anwendung: Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M22x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 48 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 23 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 71 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Mineralisches Hydrauliköl, Hydraulikflüssigkeiten, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 27 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 315, 31,5
Anschlussgröße: 15 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 15

Technische Informationen


Attribute
Typno-skive-verschraubung
Anschluss 11/2 ''
Werkstoffstahl
Ausführung48
Rohraußendurchmesser15 mm
Gewindedurchmesser12,7 mm
Druck315 bar
Zolltarifcode73269098
17,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std