Referenzen
Parker:1CE48-8-4
Rubix:94335
Hersteller:1CE48-8-4


Technische Zusammenfassung
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CE48-8-4 Dichtkegel
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Drehgelenk, weiblich, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 36 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 16 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 59 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 17 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 425, 42,5
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 8
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Drehgelenk, weiblich, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 36 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 16 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 59 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 17 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 425, 42,5
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | 48 |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 6,35 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std