Referenzen
Parker:F3BMB14-1/2
Rubix:1749789
Hersteller:F3BMB14-1/2

Produktdetails : F3BMB14-1/2 Alternative 0105 14 21
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.068
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.068
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/2 (bspt) |
| Profil | metrulok (bite-type/klemmring-typ) mit rückkompression |
| Anschluss 2 | 14 |
| Typ | männlicher bspt-anschluss (bolzen-/klemmringverschraubungsform, metrulok) |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
190,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort