895972 G-SOFT CUT NIT D GR. 9 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh Nitril Level D EN 388 4.X.4.3.D
Handschuhe G-SOFT CUT NIT D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:895972
Rubix:3321138
EAN:3660338482854





Dokumente
Produktdetails : 895972 G-SOFT CUT NIT D GR. 9 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh Nitril Level D EN 388 4.X.4.3.D
Nahtlos gestrickte Handschuhe aus 18-Gauge-HPPE-Faser.
Für den Einsatz auf Touchscreens, verstärkter Daumen und Zeigefinger.
Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen.
Hohe Fingerfertigkeit, hoher Schnittschutz, ausgezeichnet in trockenen oder öligen Umgebungen.
Beutel mit 12 Paaren/ Schachtel mit 120 Paaren.
Für den Einsatz auf Touchscreens, verstärkter Daumen und Zeigefinger.
Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen.
Hohe Fingerfertigkeit, hoher Schnittschutz, ausgezeichnet in trockenen oder öligen Umgebungen.
Beutel mit 12 Paaren/ Schachtel mit 120 Paaren.
Stärken
Für den Einsatz auf Touchscreens, verstärkter Daumen und Zeigefinger.
Anwendungen
Luft- und Raumfahrt, Montage von Metallteilen, Feinarbeiten, Glashütten, Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | hdpe-faser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,66 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std