• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Kopfschutz(377)
    • Gesichts- / Augenschutz(758)
    • Gehörschutz(437)
    • Atemschutz(671)
    • Handschutz(3.541)
    • Körperschutz(17.977)
    • Einwegkleidung / Einwegartikel(725)
    • Fußschutz(6.240)
    • Fallschutz(753)
    Siehe Persönliche Schutzausrüstung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Persönliche Schutzausrüstung
    4. Handschutz
    5. Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten
    6. Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten
    7. 40005010 HANDSCHUH FITTER MAXX, GR. 10, FORTIS

    40005010 HANDSCHUH FITTER MAXX, GR. 10, FORTIS

    HANDSCHUH FITTER MAXX, GR. 10, FORTIS

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    HANDELSWARE:40005010
    Rubix:1007177
    brand logo

    Produktdetails : 40005010 HANDSCHUH FITTER MAXX, GR. 10, FORTIS


    HANDSCHUH FITTER MAXX, GR. 10, FORTIS

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,50 € exkl. MwSt.
    / Paar
    4,16 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    861432 G-ATOM GR.9 BLAU Montagehands 100% Polyester Latexbeschicht EN388 2.1.3.1.X27-600-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron840013 G-DRIVER GR.8 WEISS Montagehandschuh Rindvollleder weiß EN388 3.1.3.2.X11-421-9 SCHWARZ Mehrzweck, leichte Belastung, silikonfrei48-101-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex883A-11 SCHWARZ-GRAU Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA48-126-6 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE779-9 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA7793094 QS5022 GR.8 WEISS Montagehands 100% Polyester Kat.1 ohne Beschichtung Gauge 13861431 G-ATOM GR.8 BLAU Montagehands 100% Polyester Latexbeschicht EN388 2.1.3.1.X48-701-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGEQS-CUT PU C GR. 11 Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU C, Größe 11722-10 GELB Synthetikhandschuh TEGERA11-300-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex855-9 GRAU Synthetikhandschuh TEGERA
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap