BAMBOO TWINFLEX D XG 8 Schnittschutzhandschuh D xg, Gr. 8

Handschuh Bamboo TwinFlex D xg

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6009008
Rubix:3307227
Hersteller:6009008
EAN:4048612086001
BAMBOO TWINFLEX D XG 8 Schnittschutzhandschuh D xg, Gr. 8
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BAMBOO TWINFLEX D XG 8 Schnittschutzhandschuh D xg, Gr. 8


Der Schutzhandschuh uvex Bamboo TwinFlex® D xg vereint auf einzigartige Weise Robustheit, Tragekomfort und Fingerfertigkeit und bietet gleichzeitig Schnittschutz der Stufe D. Durch die Kombination leistungsstarker Hightech-Fasern mit weicher Bambus-Viskose garantiert er eine optimale Passform, schnelle Feuchtigkeitsaufnahme und hervorragende Hautverträglichkeit. Die aqua-polymer Xtra Grip-Schaumbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff, selbst in trockenen sowie leicht feuchten oder öligen Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh nutzt die innovative Bamboo TwinFlex®-Technologie, welche Flexibilität mit hoher Schnittfestigkeit kombiniert. Die verwendete Bambus-Viskose liegt angenehm weich auf der Haut und passt sich schnell der Handform an, während sie zugleich Feuchtigkeit effizient aufnimmt. Die eingesetzten High-Performance-Fasern sorgen für verbesserten Schutz vor Schnitten und Abrieb. Zusätzlich erhöht die verstärkte Zone zwischen Daumen und Zeigefinger die Lebensdauer des Handschuhs, indem sie die Verschleißfestigkeit verdoppelt. Die Xtra Grip-Schaumbeschichtung auf Aqua-Polymer-Basis gewährleistet zuverlässige Griffsicherheit, auch in trockenen sowie leicht feuchten oder öligen Einsatzbereichen.

Spezifikationen:
• Materialien: Bambus-Viskose, Elasthan, Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), recyceltes Polyamid (PA), Stahl
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum Xtra Grip
• Beschichtungsfläche: Handfläche, Finger
• Farbe: Grün
• Bündchentyp: Strickbund
• Touchscreen-kompatibel: Ja
• Hitzeschutz: bis zu +100 °C
• Wiederverwendbar: Ja

Normen:
Dieses Produkt erfüllt folgende Normen:

• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich Ergonomie und Unbedenklichkeit der Materialien
• EN 388 (4X41D): Mechanischer Schutz – hohe Abriebfestigkeit (4/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (1/4); Schnittschutz gemäß ISO EN 13997: Stufe D
• EN 407 (X1XXXX): Hitzeschutz bei Kontaktwärme bis zu 100 °C
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe und dermatologisch unbedenklich
• proDerm-Zertifizierung: Dermatologisch getestet und hautverträglich
• Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: Geeignet für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln

Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), setzt uvex auf innovative Lösungen und höchste Qualität, um Menschen weltweit zu schützen. Die Marke verfolgt das Ziel, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit durch modernste Technologien und kontinuierliche Forschung zu vereinen. Mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner für verschiedenste Industriebranchen und erfüllt dabei höchste internationale Standards.

Stärken

• Schnittschutz der Stufe D für höchste Sicherheit
• Hervorragende taktile Sensibilität und Flexibilität dank Bambus-Viskose
• Ergonomische Passform, die sich schnell der Hand anpasst
• Langlebig durch verstärkte Zone zwischen Daumen und Zeigefinger
• Sicherer Griff in trockenen sowie leicht feuchten oder öligen Umgebungen
• Touchscreen-fähig – Bedienung ohne Ausziehen des Handschuhs
• CO₂-neutrale Produktion und nachhaltige Materialien

Anwendungen

Der uvex Bamboo TwinFlex® D xg ist vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Industriezweigen. Ideal geeignet für Montagearbeiten mit scharfkantigen Bauteilen, Präzisionsarbeiten, Qualitätskontrollen sowie in der Glas- und Metallverarbeitung. Auch in der Automobil- und Lebensmittelindustrie überzeugt er durch sicheren Lebensmittelkontakt und zuverlässige Griffsicherheit, selbst bei leicht feuchten Bedingungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialtextil
Beschichtung der Handschuhepolymer
1.300,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
1.547,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe