07-112-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
ActivArmr® 07-112 (ex VibraGuard®)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:07-112-8
Rubix:3259114
Hersteller:7112080
EAN:0076490499518



Dokumente
Produktdetails : 07-112-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Die vibrationsdämpfenden Handschuhe ActivArmr® 07-112 wurden speziell für den professionellen Einsatz in stark vibrationsbelasteten Arbeitsbereichen entwickelt. Ihre robuste, technisch durchdachte Konstruktion minimiert effektiv die Vibrationsübertragung und schützt die Hände zuverlässig bei intensiven Arbeiten.
Eigenschaften:
Die ActivArmr® 07-112 sind vollständig mit Nitril beschichtet, was ihnen eine herausragende Abrieb- und Schnittfestigkeit verleiht – ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Das integrierte, exklusive Ansell Vibration Gel Foam sorgt für eine hervorragende Stoßdämpfung und reduziert die Vibrationsübertragung selbst bei Frequenzen über 300 Hz signifikant. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS) vorzubeugen.
Die silikonfreie Ausführung verhindert zuverlässig die Kontamination empfindlicher Metalloberflächen vor der Lackierung. Die präzise Passform wird durch den ergonomischen Schnitt und eine individuell einstellbare Velcro®-Manschette unterstützt. Dank Maschinenwaschbarkeit bieten die Handschuhe eine verlängerte Lebensdauer und sind somit besonders wirtschaftlich.
Spezifikationen:
• Länge: 235 mm bis 261 mm
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Farbe der Beschichtung: Blau
• Trägermaterial: Gelfôm™, Interlock-Baumwolle
• Fertigung: geschnitten und genäht
• Beschichtung: vollständig imprägniert
• Verschluss: Velcro®-Klettverschluss
• Silikonfrei: ja
• Latexfrei: ja
• Waschtemperatur: 40 °C
• Antistatisch: ja
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie II (PSA)
• EN ISO 10819: Schutz vor vibrationsbedingten Gesundheitsrisiken
• EN 388: Leistungsstufe 3221B
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
Markeninformationen:
Ansell ist weltweit führend im Bereich Persönliche Schutzausrüstung und blickt auf über 125 Jahre Branchenerfahrung zurück. Mit Niederlassungen in über 50 Ländern bietet das Unternehmen hochwertige Schutzlösungen für Industrie, Gesundheitswesen und Arbeitssicherheit. Das Unternehmen steht für Innovation, wissenschaftlich fundierte Entwicklung und höchste Qualitätsstandards mit dem Ziel, Risiken am Arbeitsplatz zu minimieren und die Effizienz der Anwender zu steigern.
Eigenschaften:
Die ActivArmr® 07-112 sind vollständig mit Nitril beschichtet, was ihnen eine herausragende Abrieb- und Schnittfestigkeit verleiht – ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Das integrierte, exklusive Ansell Vibration Gel Foam sorgt für eine hervorragende Stoßdämpfung und reduziert die Vibrationsübertragung selbst bei Frequenzen über 300 Hz signifikant. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS) vorzubeugen.
Die silikonfreie Ausführung verhindert zuverlässig die Kontamination empfindlicher Metalloberflächen vor der Lackierung. Die präzise Passform wird durch den ergonomischen Schnitt und eine individuell einstellbare Velcro®-Manschette unterstützt. Dank Maschinenwaschbarkeit bieten die Handschuhe eine verlängerte Lebensdauer und sind somit besonders wirtschaftlich.
Spezifikationen:
• Länge: 235 mm bis 261 mm
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Farbe der Beschichtung: Blau
• Trägermaterial: Gelfôm™, Interlock-Baumwolle
• Fertigung: geschnitten und genäht
• Beschichtung: vollständig imprägniert
• Verschluss: Velcro®-Klettverschluss
• Silikonfrei: ja
• Latexfrei: ja
• Waschtemperatur: 40 °C
• Antistatisch: ja
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie II (PSA)
• EN ISO 10819: Schutz vor vibrationsbedingten Gesundheitsrisiken
• EN 388: Leistungsstufe 3221B
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
Markeninformationen:
Ansell ist weltweit führend im Bereich Persönliche Schutzausrüstung und blickt auf über 125 Jahre Branchenerfahrung zurück. Mit Niederlassungen in über 50 Ländern bietet das Unternehmen hochwertige Schutzlösungen für Industrie, Gesundheitswesen und Arbeitssicherheit. Das Unternehmen steht für Innovation, wissenschaftlich fundierte Entwicklung und höchste Qualitätsstandards mit dem Ziel, Risiken am Arbeitsplatz zu minimieren und die Effizienz der Anwender zu steigern.
Stärken
• Hochwirksame Vibrationsdämpfung durch Ansell Gel Foam
• Schutz vor Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Abrieb und mechanischen Belastungen
• Silikonfreie Verarbeitung verhindert Lackierprobleme
• Maschinenwaschbar für verlängerte Einsatzdauer
• Sicherer Sitz dank verstellbarer Klettmanschette
• Antistatisch und latexfrei – reduziert allergische Reaktionen
• Geeignet für hohe Vibrationsfrequenzen (> 300 Hz)
• Schutz vor Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Abrieb und mechanischen Belastungen
• Silikonfreie Verarbeitung verhindert Lackierprobleme
• Maschinenwaschbar für verlängerte Einsatzdauer
• Sicherer Sitz dank verstellbarer Klettmanschette
• Antistatisch und latexfrei – reduziert allergische Reaktionen
• Geeignet für hohe Vibrationsfrequenzen (> 300 Hz)
Anwendungen
Die ActivArmr® 07-112 wurden für anspruchsvolle Umgebungen mit starker Vibrationseinwirkung konzipiert. Sie eignen sich ideal für den Umgang mit Schlagbohrern, Meißelhämmern und Presslufthämmern. Ebenso bieten sie sicheren Schutz bei der Bearbeitung und Handhabung von Blechen, Metallteilen mit scharfen Kanten oder bei Montage- und Metallverarbeitungsarbeiten. Empfohlen für Branchen wie Bauwesen, Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Agrarwirtschaft, Öl- und Gasindustrie sowie Kfz-Aftermarket. Optimal für Fachkräfte, die regelmäßig starken Vibrationen und dem Handling schwerer oder abrasiver Materialien ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Hauptmaterial | nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
65,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage