DIN950-AL-125-K14-F Handrad mit festem Griff, mit Nabennut, Aluminium

Handräder, Aluminium, Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 950-AL-125-K14-F
Rubix:361953
Hersteller:DIN 950-AL-125-K14-F
EAN:4045525398955
DIN950-AL-125-K14-F Handrad (F3)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN950-AL-125-K14-F Handrad mit festem Griff, mit Nabennut, Aluminium


Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht322 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
26,03 exkl. MwSt.
/ Stück
30,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser

125 mm