GN520.1-100-K10-A Scheibenhandrad, mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Scheibenhandräder mit Stahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 520-100-K10-A
Rubix:356441
Hersteller:GN 520-100-K10-A
EAN:4045525269958





Produktdetails : GN520.1-100-K10-A Scheibenhandrad, mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 520 ist der matteloxierte Aluminiumring.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
