K0671.4140X14 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Handrad DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0671.4140X14
Rubix:327855
EAN:4059245066551



Dokumente
Produktdetails : K0671.4140X14 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Handrad DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 885 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879051 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Durchmesser
140 mm