GN323-140-B14-A Scheibenhandrad ohne Nabennut und Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-140-B14-A
Rubix:91512
Hersteller:323-140-B14-A
EAN:4045525184626





Produktdetails : GN323-140-B14-A Scheibenhandrad ohne Nabennut und Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 438 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
