K0165.0160X10 Scheibenhandrad, vorgebohrt, GR.4, Form:D, Stahl

Scheibenhandrad ohne Griff, Buchse Stahl, Form D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0165.0160X10
Rubix:328189
EAN:4059245070343
K0165.0160X10 Scheibenhandrad ohne Griff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0165.0160X10 Scheibenhandrad, vorgebohrt, GR.4, Form:D, Stahl


Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt.Ausführung: hochglanzpoliert.
Scheibenhandrad, ohne Griff, Buchse Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung100 g
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
30,48 exkl. MwSt.
/ Stück
36,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser