GN521.6-200-K20-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.6-200-K20-R
Rubix:1865617
Hersteller:521.6-200-K20-R
EAN:4045525098091



Produktdetails : GN521.6-200-K20-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Der Griff des Handrads GN 521.6 ist in der Bedienposition in einer Kegelbohrung verriegelt. Zum Umstellen muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Herausschwenken rastet er automatisch wieder ein. Die Abdeckung verdeckt Spannelemente, z. B. Riemenscheiben von Gegenwellen, sowie hervorstehende und versenkte Wellen. Zur Montage wird die Abdeckung von Hand hineingedrückt. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
