K0257.416014056 Handrad, GR.4, Form:B, Kunststoff

Handrad mit Zylindergriff drehbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0257.416014056
Rubix:1161741
EAN:4059245062188
K0257.416014056 Handrad mit Zylindergriff drehbar Gr.4

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0257.416014056 Handrad, GR.4, Form:B, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06263-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe 06262.
Handrad mit Zylindergriff drehbar Gr.4

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung636 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
26,41 exkl. MwSt.
/ Stück
31,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser