DIN950-AL-100-V9-A Handrad ohne Griff, mit Vierkant, Aluminium
Handräder, Aluminium, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 950-AL-100-V9-A
Rubix:178560
Hersteller:DIN 950-AL-100-V9-A
EAN:4045525398597





Produktdetails : DIN950-AL-100-V9-A Handrad ohne Griff, mit Vierkant, Aluminium
Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 186 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Durchmesser
100 mm
