GN577.9-85-B10 Handrad für Stellungsanzeiger, Kunststoff
Handräder für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 577.9-85-B10
Rubix:357226
Hersteller:GN 577.9-85-B10
EAN:4045525296992





Produktdetails : GN577.9-85-B10 Handrad für Stellungsanzeiger, Kunststoff
Handräder GN 577.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Bei Anwendungsfällen, wo diese Drehknöpfe wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 85 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
