K0161.0125X12 Scheibenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu

Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0161.0125X12
Rubix:328009
EAN:4059245068296
K0161.0125X12 Scheibenhandrad ALU

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0161.0125X12 Scheibenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu


Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung368 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
13,03 exkl. MwSt.
/ Stück
15,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser