K0725.5100X10 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, PA
2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0725.5100X10
Rubix:929441
EAN:4059245061198



Dokumente
Produktdetails : K0725.5100X10 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, PA
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.4080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff Drehb. Gr. mit Nut, D1=100, D2=10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 192 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 99 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage