Handrad Kipp K0164.1100X10, Material/Verarbeitung: Duroplast
Scheibenhandrad mit drehbarem Griff Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0164.1100X10
Rubix:328175
EAN:4059245070176



Dokumente
Produktdetails : K0164.1100X10 Scheibenhandrad, GR.1, Form:E, Stahl
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Scheibenhandrad, mit drehbarem Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | duroplast |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen