Referenzen
Elesa+Ganter:GN 471.1-100-B12
Rubix:356145
Hersteller:GN 471.1-100-B12
EAN:4045525260887





Produktdetails : GN471.1-100-B12 Handkurbel, Zink-Druckguss
Handkurbeln, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 275 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
