DIN468-100-V12-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen

Handkurbeln, Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 468-100-V12-D
Rubix:91774
Hersteller:DIN 468-100-V12-D
EAN:4045525255869
DIN468-100-V12-D Handkurbel, gekröpft

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEisen
Länge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN468-100-V12-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen


Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht295 g
Material/VerarbeitungEisen
Länge100 mm
Durchmesser des Drahtes100 mm
Zolltarifcode84879059
20,83 exkl. MwSt.
/ Stück
24,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge