K0999.31106 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung, mit Querbohrung

HANDKURBEL ÄHNLICH PASSBOHRUNG, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0999.31106
Rubix:3745948
Hersteller:K0999.31106
EAN:4059245859092
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge100 mm

Dokumente

Produktdetails : K0999.31106 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung, mit Querbohrung


Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Drehachse Edelstahl 1.4305. Drehgriff Edelstahl 1.4305. Sprengring Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Drehachse Edelstahl 1.4305. Drehgriff Edelstahl 1.4305. Sprengring Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge100 mm
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge